DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
DAIKO(大光電機)の 照明器具用スイッチ類
部品・ランプ/スイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
AC100専用
注文コード
63739455
品番
DP-34498E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
仕様・電圧
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ブローイング工法・マット敷工法使用可能
材質
プラスチック 白
寸法(mm)
径Φ100 埋込穴Φ75 埋込深70 出11
容量
接続可能容量LED調光タイプ1台〜120VAまでLED非調光タイプ不可 蛍光灯不可白熱灯20〜120Wまで
タイプ
埋込人感センサースイッチ マルチタイプ
電圧(V)
AC100専用
保護構造
防雨形
機能
点灯照度調節機能付(暗・明・切)、点灯保持時間調節機能付 (10秒・1分・3分・10分)
取付可能厚(mm)
取付可能天井厚1〜35
色(本体)
白
注意
※調光器併用不可
※シーンコントローラーは使用できません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63739455
DP-34498E
65939642
DP-34498E
埋込人感センサースイッチ
DAIKO(大光電機)
1個
¥
8,698
税込
¥
9,568
注文コードが変更になりました。