材質プラスチック ダークグレー
寸法(mm)径Φ100 埋込穴Φ75 埋込深70 出11
容量接続可能容量LED1台〜240VAまで電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形3灯まで蛍光灯 インバ-タタイプ32Wまで 銅鉄タイプ100Wまで(低力)白熱灯300Wまで
タイプ埋込人感センサースイッチ ON/OFFタイプ
電圧(V)AC100専用
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒・1分・3分・10分)
取付可能厚(mm)取付可能天井厚1〜35
色(本体)ダークグレー