DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
DAIKO(大光電機)の 照明器具用スイッチ類
部品・ランプ/スイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
AC100専用
注文コード
63739498
品番
DP-36596E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
仕様・電圧
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ブローイング工法・マット敷工法使用可能
材質
プラスチック グレー
寸法(mm)
径Φ100 埋込穴Φ75 埋込深701 出11
容量
接続可能容量LED調光タイプ1台〜120VAまでLED非調光タイプ不可 蛍光灯不可白熱灯20〜120Wまで
タイプ
埋込人感センサースイッチ マルチタイプ
電圧(V)
AC100専用
保護構造
防雨形
機能
点灯照度調節機能付(暗・明・切)、点灯保持時間調節機能付 (10秒・1分・3分・10分)
取付可能厚(mm)
取付可能天井厚1〜35
色(本体)
グレー
注意
※調光器併用不可
※シーンコントローラーは使用できません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63739498
DP-36596E
65940236
DP-36596E
埋込人感センサースイッチ
DAIKO(大光電機)
1個
¥
8,698
税込
¥
9,568
注文コードが変更になりました。