DP-36597E 部品・ランプ/スイッチ DAIKO(大光電機) 63739507

部品・ランプ/スイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)AC100専用 注文コード63739507 品番DP-36597E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は仕様・電圧など27種類から選べます 他の種類を見る

ブローイング工法・マット敷工法使用可能

材質プラスチック グレー 寸法(mm)径Φ100 埋込穴Φ75 埋込深70 出11 容量接続可能容量LED1台〜240VAまで電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形3灯まで蛍光灯 インバ-タタイプ32Wまで 銅鉄タイプ100Wまで(低力)白熱灯300Wまで タイプ埋込人感センサースイッチ ON/OFFタイプ 電圧(V)AC100専用 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒・1分・3分・10分) 取付可能厚(mm)取付可能天井厚1〜35 色(本体)グレー
注意
※調光器併用不可
※シーンコントローラーは使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63739507 DP-36597E 65940245 DP-36597E 埋込人感センサースイッチ DAIKO(大光電機) 埋込人感センサースイッチ DAIKO(大光電機) 1個 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする