DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
DAIKO(大光電機)の 照明器具用スイッチ類
部品・ランプ/スイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
AC100専用
注文コード
63739516
品番
DP-35939
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
仕様・電圧
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
材質
プラスチック 白
寸法(mm)
径Φ100 高35
容量
接続可能容量LED1台〜560VAまで 電球形蛍光灯10W形・15W形11灯まで、25W形7灯まで 蛍光灯 インバータタイプ240Wまで 銅鉄タイプ350Wまで(低力) 白熱灯700Wまで
電圧(V)
AC100専用
スイッチ
直付人感センサースイッチ、動作切替スイッチ付(自動・連続)
機能
点灯照度調節機能付(暗・明・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒・1分・3分)
色(本体)
白
注意
※調光器併用不可
※シーンコントローラーは使用できません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63739516
DP-35939
65939798
DP-35939
人感センサースイッチ
DAIKO(大光電機)
1個
¥
7,598
税込
¥
8,358
注文コードが変更になりました。