未来工業
未来工業の 水廻り部材
未来工業の 洗面所用品
未来工業の 洗面所アクセサリー
LUBボックス<R>
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管の呼び
(サヤ管)22、(遮熱管)14、(樹脂管)10
注文コード
63739533
品番
GB4N-2210
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
適合管の呼び
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L1(mm)
190
寸法L2(mm)
51.3
取付穴径(Φmm)
80
適合管の呼び
(サヤ管)22、(遮熱管)14、(樹脂管)10
適合壁厚(mm)
10〜30(補強板を含む)
注意
※本製品は完全防水ではありません。水没するような環境では使用しないでください。
※ユニットバスのパン(受皿)にあたらないように、できるだけ高い位置に取付けてください。
※ホースバンドは必ず、ポリ管ブッシングの段差部の根元に合わせて取り付けてください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください