※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LUBボックス<R>

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管の呼び(サヤ管)30、(遮熱管)10、14、(樹脂管)10×2、7×1 注文コード63739716 品番GB4N-3010W07
参考基準価格(税別)¥2,630 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は適合管の呼びなど7種類から選べます 他の種類を見る
寸法L1(mm)197.5 寸法L2(mm)55.3 取付穴径(Φmm)80 適合管の呼び(サヤ管)30、(遮熱管)10、14、(樹脂管)10×2、7×1 適合壁厚(mm)10〜30(補強板を含む)
注意
※本製品は完全防水ではありません。水没するような環境では使用しないでください。
※ユニットバスのパン(受皿)にあたらないように、できるだけ高い位置に取付けてください。
※ホースバンドは必ず、ポリ管ブッシングの段差部の根元に合わせて取り付けてください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする