曜日別特売
GB5-2210 LUBボックス<R> 未来工業 63739752

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LUBボックス<R>

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個適合管の呼び(楕円サヤ管)-、(サヤ管)22、(樹脂管・遮熱管)14、(樹脂管)10注文コード63739752品番GB5-2210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,470

ユニットバスの追炊きに使用します。
補強板不要。本体でユニットバス壁を挟み、ロックナットで締め付けるだけ。
ポリ管ブッシングが回転するから樹脂管取出しの並びを縦、横どちらにでも設定できます(ダブルの場合)。
コーキングを守るカバー付です。
サヤ管接続部に角度をつけることによりサヤ管の接続、樹脂管の通管がラクにできるようになりました。

適合壁厚(mm)2~22取付穴径(Φmm)50寸法H(mm)139適合管の呼び(楕円サヤ管)-、(サヤ管)22、(樹脂管・遮熱管)14、(樹脂管)10
注意
※本製品は完全防水ではありません。水没するような環境では使用しないでください。
※ユニットバスのパン(受皿)にあたらないように、できるだけ高い位置に取付けてください。
※ホースバンドは必ず、ポリ管ブッシングの段差部の根元に合わせて取り付けてください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする