DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
DAIKO(大光電機)の ルーバ・カバー
部品・ランプ/ダクトレール/直付専用型ダクトレール・パーツ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63739769
品番
L-7030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
44
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
直付用木ネジ付
材質
アルミ型材 黒塗装
寸法(mm)
巾33 長2000 高19
タイプ
直付専用型
定格
2P 15A 125V
色(本体)
黒アルマイト