※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LUBボックス<R>

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合管の呼び(楕円サヤ管)-、(サヤ管)25、(樹脂管・遮熱管)16、(樹脂管)13 注文コード63739926 品番GB5S-2513
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,790
この商品は適合管の呼びなど6種類から選べます 他の種類を見る

ユニットバスの追炊きに使用します。
補強板不要。本体でユニットバス壁を挟み、ロックナットで締め付けるだけ。
ポリ管ブッシングが回転するから樹脂管取出しの並びを縦、横どちらにでも設定できます(ダブルの場合)。
コーキングを守るカバー付です。
サヤ管接続部に角度をつけることによりサヤ管の接続、樹脂管の通管がラクにできるようになりました。

寸法H(mm)139.5 取付穴径(Φmm)50 適合管の呼び(楕円サヤ管)-、(サヤ管)25、(樹脂管・遮熱管)16、(樹脂管)13 適合壁厚(mm)2〜11
注意
※本製品は完全防水ではありません。水没するような環境では使用しないでください。
※ユニットバスのパン(受皿)にあたらないように、できるだけ高い位置に取付けてください。
※ホースバンドは必ず、ポリ管ブッシングの段差部の根元に合わせて取り付けてください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする