※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一口循環口 ストレートタイプ(樹脂管用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63740206 品番 GBSJ-10A
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

樹脂管を差し込むだけのワンタッチタイプとネジタイプ。簡単施工の樹脂製薄型一口循環口です。
フィルターは16mm厚の薄型、前面は全面穴形状で浴槽内スッキリ、美観とメンテナンス性を大幅UPさせました。
一人施工が簡単な固定パッキン付。

寸法L(mm)84.5 取付穴径(Φmm)50 適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)10×2 適合厚さ(mm)(浴槽)15以内 取付面位置浴槽底部から取付穴の中心まで約150mm
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする