※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手
未来工業の 樹脂管用継手
ユニオンアダプター(追焚用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63740267
品番
GBUNJ-10A-15
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
樹脂管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
呼び径(A)
10A
ねじサイズ
G1/2
仕様
ノンアスベストパッキン付
寸法L(mm)
39.1
寸法B(mm)
24
適合管の呼び
(架橋ポリエチレン管)10
注意
※給水・給湯配管には、使用できません。
※パッキン交換が行えない場所では使用しないで下さい。定期的(1年毎位)な点検をおすすめします。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材