DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 誘導灯/非常灯
DAIKO(大光電機)の 非常灯
防災照明/非常灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
1.3
注文コード
63740268
品番
DEG-40209WE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥37,400
この商品は
エネルギー消費効率・電圧・消費電力
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
バッテリーモニター付
材質
枠:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)/反射板:ガラス 透明
寸法(mm)
径Φ120 埋込穴Φ100 埋込深74
規格
評定番号:LALE-004、非常灯評定番号:LALE-004
電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
1.3
ランプ
LED内蔵
バッテリー
蓄電池付(2.4V・1.45AH)
色温度(K)
5000
容量(VA)
1.9(100V)/3.4(200V)/4.2(242V)
光色
昼白色
演色指数(Ra)
70
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
ハロゲン9W相当
保守率
0.92
注意
※LED交換不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63740268
DEG-40209WE
12312687
DEG-40209WF
LED防災照明(ダウンライト)
DAIKO(大光電機)
1台
¥
22,980
税込
¥
25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)