DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 誘導灯/非常灯
DAIKO(大光電機)の 非常灯
防災照明/非常灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
1.9
注文コード
63740304
品番
DEG-40213WE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥70,000
この商品は
エネルギー消費効率・電圧・消費電力
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
バッテリーモニター付
材質
枠:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)/反射板:ガラス 透明
寸法(mm)
径Φ220 埋込穴Φ200 埋込深83
規格
評定番号:LALE-006、非常灯評定番号:LALE-006
電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
1.9
ランプ
LED内蔵
バッテリー
蓄電池付(7.2V・1.45AH)
色温度(K)
5000
容量(VA)
2.5(100V)/4.4(200V)/5.4(242V)
光色
昼白色
演色指数(Ra)
70
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
ハロゲン30W相当
保守率
0.92
注意
※LED交換不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63740304
DEG-40213WE
12312730
DEG-40213WF
LED防災照明(ダウンライト)
DAIKO(大光電機)
1台
¥
41,980
税込
¥
46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)