防災照明/非常灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 エネルギー消費効率(Lm/W)65.9 電圧(V)AC100 消費電力(W)9.1 注文コード63740347 品番DEG-40234YE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥98,000
この商品はエネルギー消費効率・電圧・消費電力など24種類から選べます 他の種類を見る
付属品バッテリーモニター付 仕様LED交換可能、階段通路誘導灯にも使用可能 材質本体:アルミダイカスト 白塗装(つや消し仕上)/カバー:ガラス、型式認定番号:3AE-1066 寸法(mm)径Φ260 高90 取付方式ボルト・埋込ボックス取付兼用 規格評定番号:LALE-017、型式認定番号:3AE-1066、非常灯評定番号:LALE-017 電圧(V)AC100 保護構造防水・防塵性能:IP23、防雨形 消費電力(W)9.1 スイッチ点検スイッチ付 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 バッテリー蓄電池付(6.0V・1.45AH) 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)65.9 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)9.4 色(本体) 光色電球色 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)600 調光の可否非調光(非調光) 保守率0.81
注意
※傾斜天井使用不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63740347 DEG-40234YE 12312635 DEG-40234YF LED防災照明(シーリング) DAIKO(大光電機) LED防災照明(シーリング) DAIKO(大光電機) 1台 57,980 税込63,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする