防災照明/非常灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)AC100〜242 消費電力(W)1.3 注文コード63740383 品番DEG-40206WE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,300
この商品はエネルギー消費効率・電圧・消費電力など24種類から選べます 他の種類を見る
付属品バッテリーモニター付 材質枠:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)/反射板:ガラス 透明 寸法(mm)径Φ155 高85 規格評定番号:LALE-004、非常灯評定番号:LALE-004 電圧(V)AC100〜242 消費電力(W)1.3 ランプLED内蔵 バッテリー蓄電池付(2.4V・1.45AH) 色温度(K)5000 容量(VA)1.9(100V)/3.4(200V)/4.2(242V) 光色昼白色 演色指数(Ra)70 調光の可否非調光(非調光) 従来光源ハロゲン9W相当 保守率0.92
注意
※LED交換不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63740383 DEG-40206WE 12312660 DEG-40206WF LED防災照明(ダウンライト) DAIKO(大光電機) LED防災照明(ダウンライト) DAIKO(大光電機) 1台 18,980 税込20,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする