DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 誘導灯/非常灯
DAIKO(大光電機)の 非常灯
防災照明/非常灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
AC100/200/242
消費電力(W)
1.3
注文コード
63740426
品番
DEG-41013W
参考基準価格(税別)
¥64,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
エネルギー消費効率・電圧・消費電力
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
バッテリーモニター付
材質
枠:アルミ ホワイトつや消し仕上塗装/反射板:ガラス 透明
寸法(mm)
径Φ174 埋込穴Φ150 埋込深200
取付方式
ボルト取付専用
規格
評定番号:LALE-007
電圧(V)
AC100/200/242
保護構造
防雨・防湿形
消費電力(W)
1.3
ランプ
LED内蔵
バッテリー
蓄電池付(3.6V・1.45AH)
色温度(K)
5000
容量(VA)
2/3.6/4.4
光色
昼白色
演色指数(Ra)
70
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
ハロゲン13W相当
保守率
0.92
注意
※LED交換不可