DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 誘導灯/非常灯
DAIKO(大光電機)の 非常灯
防災照明/非常灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
エネルギー消費効率(Lm/W)
110.3
電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
33
注文コード
63740453
品番
DEG-4767WWE
参考基準価格(税別)
¥128,500
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
エネルギー消費効率・電圧・消費電力
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
連結ガイド付
仕様
LED交換可、階段通路誘導灯兼用形
材質
鋼板 白塗装
寸法(mm)
巾128 長1250 高104
タイプ
逆富士型
規格
評定番号:LALD-010、型式認定番号:3AF-1055
電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
33
ランプ
ランプ付
バッテリー
蓄電池付(7.2V・3.0AH)
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
110.3
光源寿命
光源寿命40,000時間
容量(VA)
35
色(本体)
白
光色
昼白色
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
3640
調光の可否
非調光
保守率
0.86