DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 誘導灯/非常灯
DAIKO(大光電機)の 非常灯
防災照明/非常灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.3
電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
15.6
注文コード
63740478
品番
DEG-4957WWE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥82,800
この商品は
エネルギー消費効率・電圧・消費電力
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
連結ガイド付
仕様
LED交換可、階段通路誘導灯兼用形
材質
鋼板 白塗装
寸法(mm)
巾200 長642 高91
タイプ
逆富士型
規格
評定番号:LALD-003、型式認定番号:3AE-1049
電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
15.6
ランプ
ランプ付
バッテリー
蓄電池付(8.4V・1.1AH)
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.3
光源寿命
光源寿命40,000時間
容量(VA)
16(100V)/17(200V)/19(242V)
色(本体)
白
光色
昼白色
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1160
調光の可否
非調光
保守率
0.81