DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 誘導灯/非常灯
DAIKO(大光電機)の 非常灯
防災照明/非常灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
エネルギー消費効率(Lm/W)
139.6
電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
22.7
注文コード
63740487
品番
DEG-4958WWE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥78,300
この商品は
エネルギー消費効率・電圧・消費電力
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED交換可、階段通路誘導灯兼用形
材質
鋼板 白塗装
寸法(mm)
巾230 長632 高56
タイプ
逆富士型
規格
評定番号:LALD-022、型式認定番号:3AE-1063
電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
22.7
ランプ
ランプ別梱包
バッテリー
蓄電池付(9.60V・1.0AH)
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
139.6
光源寿命
光源寿命40,000時間
容量(VA)
24(100V)/23(200V/242V)
色(本体)
白
光色
昼白色
演色指数(Ra)
85
定格光束(Lm)
3170
調光の可否
非調光
保守率
0.93
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63740487
DEG-4958WWE
59064428
DEG-4958WWF
防災照明/非常灯
DAIKO(大光電機)
1台
¥
42,980
欠品中
税込
¥
47,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)