DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 誘導灯/非常灯
DAIKO(大光電機)の 誘導灯
防災照明/誘導灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
等級
B級・BH形
注文コード
63740496
品番
DEG-36849
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥64,800
この商品は
消費電力・等級
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
適合
公共施設用(SH1-FBF20-BH・SH1-FSF20-BH、ST1-FBF22-BH・ST1-FSF22-BH)、公共施設用(SH1-FBF20-BH・SH1-FSF20-BH)
材質
ポリカーボネート 白
寸法(mm)
巾218 高241 厚48
規格
型式認定番号:1AL111-3211、型式認定番号:1AL111-3211
電圧(V)
AC100
等級
B級・BH形
機能
自己点検機能付
ランプ
LED内蔵
バッテリー
蓄電池付(2.4V・0.7AH)
光源寿命
光源寿命60,000時間
容量(VA)
7
色(本体)
白
光色
昼白色
調光の可否
非調光(非調光)
注意
※本体のみです。パネルは別売りです。
※パネル別売
※パネル別売
※LED交換不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63740496
DEG-36849
45327189
DEG-36849E
防災照明/誘導灯
DAIKO(大光電機)
1台
¥
39,980
税込
¥
43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)