防災照明/誘導灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 等級B級・BH形 注文コード63740505 品番DEG-36850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥72,300
この商品は消費電力・等級など32種類から選べます 他の種類を見る
適合公共施設用(SH1-FSF21-BH、ST1-FSF23-BH)、公共施設用(SH1-FSF21-BH) 材質ポリカーボネート 白 寸法(mm)巾218 高241 厚62 規格型式認定番号:1AL221-3212、型式認定番号:1AL221-3212 電圧(V)AC100 等級B級・BH形 機能自己点検機能付 ランプLED内蔵 バッテリー蓄電池付(2.4V・0.7AH) 光源寿命光源寿命60,000時間 容量(VA)10 色(本体) 光色昼白色 調光の可否非調光(非調光)
注意
※本体のみです。パネルは別売りです。
※パネル別売
※パネル別売
※LED交換不可
※両面型は壁付できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63740505 DEG-36850 81362568 DEG-36850E 防災照明/誘導灯 DAIKO(大光電機) 防災照明/誘導灯 DAIKO(大光電機) 1台 45,980 税込50,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする