DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 誘導灯/非常灯
DAIKO(大光電機)の 誘導灯
防災照明/誘導灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
等級
B級・BL形
注文コード
63740514
品番
DEG-36851
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,000
この商品は
消費電力・等級
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
適合
公共施設用(SH1-FBF20-BL・SH1-FSF20-BL、ST1-FBF22-BL・ST1-FSF22-BL)、公共施設用(SH1-FBF20-BL・SH1-FSF20-BL)
材質
ポリカーボネート 白
寸法(mm)
巾218 高241 厚48
規格
型式認定番号:1AM111-3209、型式認定番号:1AM111-3209
電圧(V)
AC100
等級
B級・BL形
機能
自己点検機能付
ランプ
LED内蔵
バッテリー
蓄電池付(2.4V・0.7AH)
光源寿命
光源寿命60,000時間
容量(VA)
5.4
色(本体)
白
光色
昼白色
調光の可否
非調光(非調光)
注意
※本体のみです。パネルは別売りです。
※パネル別売
※パネル別売
※LED交換不可