浴室灯/一般

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63740733 品番 DWP-38625G
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
調光の可否 色温度(K)2700・5000 演色指数(Ra)83/83 消費電力(W)8 容量(VA)14 電圧(V)AC100 エネルギー消費効率(Lm/W)71.2 従来光源白熱灯100W相当 取付場所天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能 色(本体) 光源寿命40000時間 材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット) 仕様カバー回転式、色温度切替機能付、防雨・防湿形 調光方式楽調(2700K・5000K切替)(位相調光|逆位相調光) 直径(Φmm)240 奥行(mm)100 器具・セットセット品 光源色電球色・昼白色 光束(Lm)570 調光率(%)1〜100 LED交換不可
注意
※壁スイッチで色温度のみ切替可能
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※シーンコントローラーは使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする