DWP-38626W 浴室灯/一般 DAIKO(大光電機) 63740776

DWP-38626W 浴室灯/一般 DAIKO(大光電機) 63740776 DWP-38626W 浴室灯/一般 DAIKO(大光電機) 63740776

浴室灯/一般

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63740776 品番DWP-38626W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,800
この商品は光源色など8種類から選べます 他の種類を見る
調光の可否非調光(非調光) 光色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)83 ランプLED内蔵 定格光束(Lm)1190 消費電力(W)16 容量(VA)30 電圧(V)AC100 エネルギー消費効率(Lm/W)74.3 従来光源明るさFCL30W相当 取付場所天井付・壁付兼用 寸法(mm)径Φ325 出90 色(本体) 光源寿命光源寿命40,000時間 材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白 仕様傾斜天井使用可能 保護構造防雨・防湿形
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63740776 DWP-38626W 65950858 DWP-38626W 浴室灯 DAIKO(大光電機) 浴室灯 DAIKO(大光電機) 1個 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする