DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 浴室灯
浴室灯/一般
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63740785
品番
DWP-38626Y
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
調光の可否
否
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
83
消費電力(W)
16
容量(VA)
30
電圧(V)
AC100
エネルギー消費効率(Lm/W)
66.8
従来光源
明るさFCL30W相当
取付場所
天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能
色(本体)
白
光源寿命
40000時間
材質
本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白
仕様
防雨・防湿形
直径(Φmm)
325
奥行(mm)
90
器具・セット
セット品
光源色
電球色
光束(Lm)
1070
LED交換
不可
注意
※調光器併用不可