DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 浴室灯
浴室灯/一般/LED交換可能タイプ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63740828
品番
DWP-39822Y
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
調光の可否
否
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
82
消費電力(W)
4.2
容量(VA)
7
電圧(V)
AC100
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.1
従来光源
白熱灯60W相当
取付場所
天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能
色(本体)
白
光源寿命
40000時間
材質
本体:プラスチック 白/カバー:ポリカーボネート 乳白
仕様
防湿形
直径(Φmm)
180
奥行(mm)
170
器具・セット
セット品
光源色
電球色
光束(Lm)
320
LED交換
可
注意
※調光器併用不可