DOL-3972YWG 浴室灯/一般/LED交換可能タイプ DAIKO(大光電機) 63740837

浴室灯/一般/LED交換可能タイプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
エネルギー消費効率(Lm/W)59.6
消費電力(W)5.7
内容量1台注文コード63740837品番DOL-3972YWG
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
調光の可否色温度(K)2700演色指数(Ra)80消費電力(W)5.7容量(VA)8電圧(V)AC100エネルギー消費効率(Lm/W)59.6従来光源ダイクロハロゲン50W相当寸法(mm)埋込穴Φ100 埋込深116色(本体)光源寿命30000時間材質枠:鋼板 白塗装/バッフル:鋼板 白塗装/強化ガラス 透明仕様防雨・防湿型調光方式位相調光|逆位相調光取付可能厚(mm)取付可能天井厚2~25直径(Φmm)115器具・セットセット品光源色電球色光束(Lm)340調光率(%)20~100LED交換
注意
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※調光器DP-40720は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-01-25
用途: 脱衣場の照明
村西サービス業

取り付けは、簡単。防水仕様も、問題ない。サイズ感は、小さい。明るさは充分。そんな照明を1畳ほどの脱衣場に設置しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする