DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 浴室灯
浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
6.5
注文コード
63740855
品番
DWP-40869Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,500
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
防雨・防湿形
材質
アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
幅(mm)
174
高さ(mm)
174
奥行(mm)
86
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
6.5
取付場所
天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
80
光源寿命
40000時間
容量(VA)
11
色(本体)
白
光束(Lm)
520
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
LED交換
不可
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可