DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 浴室灯
浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
取付場所
天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能
光源色
電球色
消費電力(W)
6.5
注文コード
63740916
品番
DWP-40863Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,500
この商品は
取付場所・光源色・消費電力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
調光の可否
否
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
83
消費電力(W)
6.5
容量(VA)
11
電圧(V)
AC100
エネルギー消費効率(Lm/W)
80
従来光源
白熱灯60W相当
取付場所
天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能
色(本体)
白
光源寿命
40000時間
材質
アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
仕様
防雨・防湿形
直径(Φmm)
174
奥行(mm)
86
器具・セット
セット品
光源色
電球色
光束(Lm)
520
LED交換
不可
注意
※調光器併用不可