DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 浴室灯
浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
取付場所
天井付・壁付兼用
消費電力(W)
6.5
注文コード
63740934
品番
DWP-40038W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
取付場所・光源色・消費電力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
調光の可否
非調光(非調光)
光色
昼白色
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
83
ランプ
LED内蔵
定格光束(Lm)
485
消費電力(W)
6.5
容量(VA)
11
電圧(V)
AC100
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.6
従来光源
白熱灯60W相当
取付場所
天井付・壁付兼用
寸法(mm)
径Φ110 出55
色(本体)
白
光源寿命
光源寿命40,000時間
材質
本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白
仕様
傾斜天井使用可能
保護構造
防雨・防湿形
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63740934
DWP-40038W
65952425
DWP-40038W
浴室灯
DAIKO(大光電機)
1個
¥
4,998
欠品中
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました