DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 浴室灯
浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63740943
品番
DWP-40823A
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
調光の可否
否
色温度(K)
3500
演色指数(Ra)
83
消費電力(W)
9.2
容量(VA)
18
電圧(V)
AC100
エネルギー消費効率(Lm/W)
68.4
従来光源
白熱灯100W相当
取付場所
天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能
色(本体)
白
光源寿命
40000時間
材質
アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
仕様
防雨・防湿形
直径(Φmm)
135
奥行(mm)
64
器具・セット
セット品
光源色
温白色
光束(Lm)
630
LED交換
不可
注意
※調光器併用不可