※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 吊・支持金具
未来工業の 配管サドルバンド
片サドル(ガス式鋲打機用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
63740967
品番
GGKT-LS25
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
寸法L1(mm)
35
寸法L2(mm)
56.3
寸法B(mm)
26.5
寸法H(mm)
36.3
寸法D(Φmm)
30.5
適合管の呼び
(遮熱管)22、(サヤ管)25
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください