※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 吊・支持金具
未来工業の 配管サドルバンド
片サドル(ガス式鋲打機用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
63741012
品番
GGKT-LS30
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
寸法L1(mm)
40
寸法L2(mm)
64.3
寸法B(mm)
30
寸法H(mm)
42
寸法D(Φmm)
36.5
適合管の呼び
(遮熱管)30、(サヤ管)30
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください