DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
和風/ペンダント/小型/和風小型/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63741117
品番
DPN-39978Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
枠:木製 オイルステン/カバー:強化和紙入
タイプ
密閉型
消費電力(W)
4.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
69
容量(VA)
7
仕様
LED交換可、電源コード500mmまで収納可能
寸法(mm)
径□130 高195 全長700〜1200
取付方式
引掛シーリング取付式
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
光源寿命
光源寿命40,000時間
高さ調節
吊高さ調節可能
光色
電球色
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
290
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可