※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 水廻り部材
未来工業の 洗面所用品
未来工業の 洗面所アクセサリー
表示プレート Lタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
表示内容
印刷 無
注文コード
63741134
品番
GKF-0L
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
サヤ管の配管表示に使用します。
材質
ABS
長さ(mm)
50
内径(Φmm)
34.5
外径(Φmm)
37.5
表示内容
印刷 無
適合管の呼び
サヤ管36
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください