アルミケーブル延長中間コード(ピンロックジョイントオスメス付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63741363 品番 ALJK-3830
参考基準価格(税別)¥55,800 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!
ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!
銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg)
軽量で車載時の負担軽減。
建築現場など上下階への移動の負担軽減。
溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。
被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。

公称断面積(mm2)38 ケーブル長(m)30 導体外径(Φmm)9.1 被覆厚さ(mm)2.6 仕上外径(mm)14.3 許容電流(A)連続:181/使用率50%:255 概算質量(kg/km)250(250g/1m) ケーブルピンロックジョイントオスメス付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする