ステン(+)スリムヘッド小ねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63741659 品番 4x10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37
販売価格(税別)
34

ザグリ穴不要の為、薄板などのザグリ穴加工が出来ない個所へ最適です。
頭部が薄平頭になっているので、ねじ締め付け後も頭部が出っ張りません。
軽量化や取付スペースが限定されている箇所への使用に効果が期待できます。

用途軽量化や取付スペースが限定されている箇所へ 材質ステンレス 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 ねじ径M4 頭部径(Φmm)8 首下長(mm)10 頭部高さ(mm)0.9 穴の形状十字穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2478:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする