バッテリーターミナル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63742149 品番BS-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

標準タイプ
バッテリーターミナルへ直接取り付けます。
工具を使わず取り付けができます。
放電防止用スイッチとしてご使用ください。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)60×110 電圧(V)12、24 許容電流(A)最大:500/連続:125 適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-25
用途:
農業機械の長期間格納時
農・林・水産業

長期間使用しないので今まではターミナルを外していたのですが簡単にオン、オフできるので重宝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする