マリンテック
マリンテックの 養殖資材/機器
マリンテックの 養殖用ポンプ
エアー分岐管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
直列分岐管、12方分岐タイプ
注文コード
63742246
品番
AD1-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給します。
コックを開閉することでエアーの調整が可能です。
材質
本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮製
タイプ
直列分岐管、12方分岐タイプ
パイプ径(Φmm)
主パイプ:18/吸入側:10/コック側:5