防水中間スイッチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63742395 品番WSW-6A
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです!
丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。
ON-OFF ロッカースイッチ付き
キャップタイヤーなど外径5mm〜8mmまでのケーブルに使用出来ます。

用途室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。 寸法(mm)30×80 電圧(V)200まで 外径(Φmm)パッキング:4.5 電流容量(A)6
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63742395
2021-05-21
用途:
屋外ライトのスイッチ
製造業

配線にハンダ付けが必要で、経験がないと難しい。配線後は使いやすく、防水性も今のところ問題ない。

1人が参考にしています
対象商品:
63742395
2021-08-15
用途:
照明スタンド用
株式会社SPIRIT 様 (卸売・小売業)

取付け説明書が無い為、ブレーカーが飛んでスイッチが解けた。
もう1個有ったので違う方法で取付けたら大丈夫だった。
1個損した。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする