メガヒューズホルダー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63742456 品番MF-1(ANL-150A付(150A))
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

DC用過電流保護用ANL ヒューズ付きです。
大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテムです!
12-24V-48V 直流用
端子M8ボルト部分は金メッキ仕様
ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式
最大750Aのヒューズまで装着可
ヒューズ付き
※下記3種類のヒューズの中から選べます。
ANL-150A
ANL-250A
ANL-400A

付属品透明カバー・取り付け用タッピングネジ 2本(5-15) 寸法(mm)150×43×37 電圧(V)12/24/48 適応ボルトサイズM8mm (R端子)
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63742456 MF-1(ANL-150A付(150A)) 62426905 MF-1-200A メガヒューズホルダー 200A マリンテック メガヒューズホルダー 200A マリンテック 1式 2,498 税込2,748 品番が変更になりました
63742456 MF-1(ANL-150A付(150A)) 61362711 MF-1-150A メガヒューズホルダー ANL-150A マリンテック メガヒューズホルダー ANL-150A マリンテック 1式 2,498 税込2,748 品番が変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-04-25
用途:
バッ直インバーター用
その他業種

透明ボックスがしっかりしており、また、取り外しが簡単だった。装着後、ヒューズがとんだり不都合がないので部分、問題のない商品なんだろう。

対象商品:
63742456
2021-08-21
用途:
配線加工に使用

機械の電源装置の引き込みに使用。デザイン的にも気に入っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする