EPDMゴム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 63742709 品番 EPGR101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。
耐候性に優れ、屋外などで使用できます。

材質EPDM(エチレン・プロピレン) 長さ(mm)1000 厚さ(mm)2 幅(mm)20 硬度65°±5 耐熱温度(℃)100 用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※接触面の素材によって色素が付着する場合があります。
※寸法に若干の誤差が生じる場合があります。
※電機絶縁には使用できません。
※石油類、薬品等が触れる場所では使用できません。
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63742709
2024-04-23
用途:
のりメンはないです
成康 様 (運輸・通信業)

粘着材がついてると思って購入したらただのゴム状態でした、振動予防のためだったのでうえからテープを貼って固定しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1052:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする