WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の エチレンプロピレンゴム
WAKI(和気産業)の エチレンプロピレン ゴム板・シート
EPDMゴム 粘着付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63742727
品番
EPGR101T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。
耐候性に優れ、屋外などで使用できます。
用途
防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質
EPDM(エチレン・プロピレン)、【粘着剤】アクリル系
長さ(mm)
1000
幅(mm)
20
厚さ(mm)
2
色
黒
硬度
65°±5
耐熱温度(℃)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※接触面の素材によって色素が付着する場合があります。
※寸法に若干の誤差が生じる場合があります。
※電機絶縁には使用できません。
※石油類、薬品等が触れる場所では使用できません。
商品豆知識
ゴム素材の特長