チップクッション CH402

(50件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63742754 品番 WTH-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

リサイクルのチップウレタン素材。
緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。
壁や床などの防音対策にも使用できます。
イノアック製。

材質発泡ウレタン 長さ(mm)300 幅(mm)300 厚さ(mm)10 用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。 アズワン品番64-9106-52 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※様々なウレタンスポンジを加工したときに発生する端材をリサイクルしてつくられる製品です。そのため製造ロットごとに集まった端材によって色目が大幅に異なる場合がございます。以上の特性により前回購入したものと同じものといった、色目指定等はできません。
※硬さに多少のばらつきが生じます。
※サイズ表記と実寸に±3%以内の誤差があります。予めご了承下さい。
商品豆知識

商品説明動画

チップクッション
この動画は、11人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49999067
2025-04-02
用途:
明日の貼りなおし
サービス業

概ね良いと思いますが、強いて言えば、カットの際切り口がポロポロスポンジが崩れる事でしょうか。

対象商品:
49999058
2024-08-02
用途:
食卓の椅子シート張り替え

椅子のシート(布地)を張替えるに当たり、チップシートを近所のホームセンターで探したが無い、無い物は探すより、モノタロウを検索した方が早いだろうと思い、検索してみた。
思った通リヒットした。
チップクツションを包む、5mmのウレタンシートも併せて4台分を手配した。
やっぱり新しい材料は良い、少し硬めのクッションは、ウレタンスポンジでは代用できない。
モノタロウにお願いして良かった。

2024-10-18
用途:
事務所の椅子座面のウレタン入替用
株式会社一六商事ホールディングス 様 (サービス業)

金額の割に硬さとクッション性がよい

厚さ50〜60mmがあったらもっと良かった

1人が参考にしています
対象商品:
49999033
2024-04-16
用途:
トラックの内装工事
孝信総合合同会社 様 (建設業・工事業)

張りやすく、加工がしやすかった。
断熱材としても、完璧です。

1人が参考にしています
対象商品:
49999067
2024-03-24
用途:
イスの座面の張り替え
えいこ~ん 様 (製造業)

イスのデザインによって厚みを変えてます。
特別送料がなかったら最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
49999033
2023-10-21
用途:
レミバケットシート(レカロ)サポート補修
サービス業

レカロシートのサポート補修用に購入
硬さ、加工性も問題無し
背面に入れるとサポートの代役にも
ホームセンター等ではなかなか発見できないが
モノタロウで購入できて良い商品

対象商品:
49999049
2023-06-07
用途:
ヘルメットの内装
自動車・二輪車・自転車関連業

空気に触れると黄色く変色しますが使用には問題なしです。
使いやすい商品をありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
63742745
2023-07-24
用途:
パイプ椅子の張替え
運輸・通信業

ちょうど良いクッション性です。
純正よりもクッション性が良いです。
フェイクレザーで仕上がりも満足でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1063:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする