マリンテック
マリンテックの 養殖資材/機器
マリンテックの 養殖用ポンプ
エアーストーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63742797
品番
ASQ-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
目の細かいエアーを出すセラミック製高級エアーストーンです!
付属品
キスゴム1個・エアー調節弁付き
材質
本体:樹脂、ストーン部:セラミック
直径(Φcm)
5
適合ホース内径(Φmm)
エアーホース:4
口径(mm)
5