※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂管ガイド(ボルト止めタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管の呼び(樹脂管)13 注文コード63744458 品番GS-115-13A
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は適合管の呼びなど3種類から選べます 他の種類を見る

樹脂管の通管をスムーズに行う為、樹脂管の栓タブに取付けて使用します。
ドライバー等を差し込み、回しながらねじ込み易くするため、樹脂管挿入部に穴を設けました。

寸法L(mm)31 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)12.5 取付穴径(Φmm)6 ボルト径M3×5 適合管の呼び(樹脂管)13
注意
※通管後、樹脂管の先端を3〜4cm切り取り、樹脂管に傷等がないことを確認したうえで継手に接続してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする