※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 水廻り部材
未来工業の 浴室用品
未来工業の その他浴室部品
配管取り出しカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管の呼び
(サヤ管)-、(樹脂管)16
注文コード
63747224
品番
GSEK-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,220
この商品は
適合管の呼び
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
給水給湯配管を屋外の壁掛け型給湯器から屋内に引き込む場合にしようします。
サヤ管タイプと樹脂管タイプの2種類があります。
適合管の呼び
(サヤ管)-、(樹脂管)16
設置位置
(目安)H寸法が70cmの場合・A寸法は30cm以下、H寸法が60cmの場合・A寸法は15cm以下、H寸法が50cmの場合・A寸法は5cm以下
注意
※本製品は完全防水ではありません。水没するような環境では使用しないでください。
※壁空間が75mm未満の場合H寸法が目安より短くなる場合、A寸法が目安より長くなる場合は施工できなくなる恐れがあります。事前に施工検証をおこなってください。
※配管部には直射日光があたらないように、必ず給湯器のカバーをし、遮光処理を施してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください