※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の ガス配管部材
未来工業の ガス機器パーツ
壁貫通フレキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
63747425
品番
GSEKF-120
参考基準価格(税別)
¥17,440
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
給水・給湯・暖房・ガス管等の配管をまとめて壁貫通する場合に使用します。
エコキュートの配管に最適です。
全長(m)
1
寸法D(Φmm)
116
寸法B(mm)
147
寸法d(Φmm)
94.6
適合配管
外径Φ38×2本および外径Φ43×2本まで
適合穴径(Φmm)
120貫通穴
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください