※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手
未来工業の 樹脂管用継手
ヘッダーエルボ(めねじ×おねじ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63747565
品番
GSEU-20
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ねじサイズ
(ねじ1)R3/4、(ねじ2)Rc3/4
形状
エルボ
寸法L1(mm)
48
寸法D(Φmm)
32.5
寸法L2(mm)
33
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材